Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 220μF 10V dc 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 6.2mm●長さ:6.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm
アズワン品番
65-6931-08
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61817500
EEEFK1A221P
¥
41,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください