曜日別特売

電解コンデンサ 330μF

電解コンデンサ 330μF - EPCOS

EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能

仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61818218B43545B5337M000
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする