VISHAY
電解コンデンサ 330μF 450V dc
仕様
●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6947-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61818577
MAL219357331E3
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください