EPCOS
電解コンデンサ 390μF
仕様
●静電容量:390μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7104-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61818927
B43545B5397M000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください