曜日別特売

電解コンデンサ 390μF 1箱 60個入

電解コンデンサ 390μF 1箱 60個入 - EPCOS

EPCOS アルミスナップイン 390 uF 及び 450 V PVC STD は 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 卓越したリプル電流性能 充電 / 放電の堅牢性が向上しています

仕様●静電容量:390μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-52内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61818954B43545B5397M000
91,400
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする