Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 39μF 35VV dc 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:39μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mm
アズワン品番
65-6964-32
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61819110
35SVT39M
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください