曜日別特売

電解コンデンサ 4.7μF 1箱 1000個入

電解コンデンサ 4.7μF 1箱 1000個入 - EPCOS

EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法

仕様●静電容量:4.7μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7110-13内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61819155B43890A5475M000
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする