VISHAY
電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 2個入
仕様
●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 13mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:20mm
アズワン品番
65-7031-29
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61819198
MAL219299602E3
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください