曜日別特売

電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入

電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 - ニチコン

ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ
ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。
特長と利点:
定格寿命: 1000時間 @ 105℃
高リプル電流及び温度範囲

仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7075-31内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61819277UVY1E472MHD
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする