曜日別特売

電解コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入

電解コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61819609EEUFM1V471B65-6931-01
910
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
61819618EEUFC1V471B65-6930-30
890
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする