Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-6931-13
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61819864
EEUFR1E470B
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください