曜日別特売

電解コンデンサ 560μF 1箱 60個入

電解コンデンサ 560μF 1箱 60個入 - EPCOS

EPCOS アルミ製スナップイン 560 μ F ( 450 V )、PVC 標準は 6.3 mm Terminal です。RoHS互換(2022年10月現在) 高CV製品、コンパクト 最適化された内部熱抵抗

仕様●静電容量:560μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-33内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61820144B43541A5567M000
79,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする