Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 560μF 4V dc 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:560μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-6961-14
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61820275
4SVPT560M
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください