曜日別特売

電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入

電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入 - ニチコン

PWシリーズラジアル50 → 450 V
PWアルミ電解コンデンサ
PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V

仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6976-95内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61820519UPW2A681MHD
2,840
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする