WURTH ELEKTRONIK
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 15F リード品
仕様
●静電容量:15F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:13mm●高さ:25mm●寸法:13 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:60 μA●等価直列抵抗:33mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7127-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821264
850617021005
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください