KEMET
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入
仕様
●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mm
アズワン品番
65-7035-92
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821325
FM0V104ZF
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください