KEMET
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F 表面実装 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:50Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mm
アズワン品番
65-7047-77
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821334
FC0V104ZFTBR24
¥
336,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください