VISHAY
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入
仕様
●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7102-90
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821429
MAL223551016E3
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください