VISHAY
電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 1袋 100個入
仕様
●静電容量:60F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:42.5mm●寸法:18 x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:30 mA●等価直列抵抗:17mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mm
アズワン品番
65-7102-88
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821587
MAL223551009E3
¥
97,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください