KEMET
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 400個入
仕様
●静電容量:0.1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:14.5mm●高さ:15.5mm●寸法:14.5 (Dia.) x 15.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:150Ω●シリーズ:FR●許容差:-20 → +80%●コンデンサファミリ:電気2層
アズワン品番
65-7048-34
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821797
FR0H104ZF
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください