NECトーキン
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 22mF リード品 1袋 5個入
電気二重層コンデンサ FYシリーズ
一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
仕様
●静電容量:22mF●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:11.5mm●高さ:8.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:220Ω●シリーズ:Supercap FYD●許容差:-20 → +80%●製品直径:11.5mm
アズワン品番
65-7170-62
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61821824
FYD0H223ZF
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください