曜日別特売

電源ケーブル 63 V 12 A 10m

電源ケーブル 63 V 12 A 10m - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します

仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618219461089987
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする