シュナイダーエレクトリック
電子ブザー XVS
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質
本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3
定格電圧(V)
AC12/DC12/AC24/DC24
定格出力(W)
0.2
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大90(1m前方)
音色
16音色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
信号線接点容量
突入電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61822120
XVS72BMBP
DC12V以上10mA以上
1.5
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61822104
XVS72BMWN
電源電圧以上10mA以上
20
¥
41,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください