透明摺合四ツ口フラスコ 1514シリーズ

透明摺合四ツ口フラスコ 1514シリーズ - コスモスビード

側管均等形
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※側管前面形も製作致します。ご相談ください。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618362691514-01-4●容量:100mL●中管:TS24/40●側管:TS24/4065-6810-74
24,200
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
618362781514-01-2●容量:100mL●中管:TS24/40●側管:TS15/3565-6810-72
21,700
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
618362871514-07-2●容量:500mL●中管:TS24/40●側管:TS15/3565-6810-96
23,100
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
618362961514-11-2●容量:1000mL●中管:TS29/42●側管:TS15/3565-6811-15
31,900
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363051514-07-1●容量:500mL●中管:TS24/40●側管:TS15/2565-6810-95
23,100
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363141514-24-4●容量:5000mL●中管:TS55/50●側管:TS24/4065-6811-47
87,300
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363301514-01-1●容量:100mL●中管:TS24/40●側管:TS15/2565-6810-71
21,700
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363391514-11-1●容量:1000mL●中管:TS29/42●側管:TS15/2565-6811-14
31,900
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363481514-01-3●容量:100mL●中管:TS24/40●側管:TS19/3865-6810-73
23,100
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363571514-03-2●容量:200mL●中管:TS24/40●側管:TS15/3565-6810-80
22,100
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363661514-24-5●容量:5000mL●中管:TS55/50●側管:TS29/4265-6811-48
90,500
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363751514-10-3●容量:1000mL●中管:TS24/40●側管:TS19/3865-6811-12
31,900
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
618363841514-14-4●容量:2000mL●中管:TS34/45●側管:TS24/4065-6811-27
42,500
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
618364001514-20-4●容量:3000mL●中管:TS45/50●側管:TS24/4065-6811-39
65,700
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
618364091514-03-1●容量:200mL●中管:TS24/40●側管:TS15/2565-6810-79
22,100
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
618364181514-22-5●容量:5000mL●中管:TS45/50●側管:TS29/4265-6811-44
83,100
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
618364271514-09-5●容量:500mL●中管:TS34/45●側管:TS29/4265-6811-09
31,600
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
618364361514-23-5●容量:5000mL●中管:TS50/50●側管:TS29/4265-6811-46
85,400
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
618364451514-21-4●容量:5000mL●中管:TS40/50●側管:TS24/4065-6811-41
76,700
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
618364541514-11-3●容量:1000mL●中管:TS29/42●側管:TS19/3865-6811-16
32,500
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする