曜日別特売

同軸ケーブル MCRF フリーエンド 162mm 1袋 5個入

同軸ケーブル MCRF フリーエンド 162mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 734120504 は、MCRF-MCRF デュアルエンドコネクタで、ケーブル径は 1.32 mm、長さは 162 mm、インピーダンスは 50 Ω です。RoHS 準拠(2022年10月現在) 証明書

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCRF●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●外径:1.32mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:162mm●外被色:金●シリーズ:73412アズワン品番65-7380-68内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61837355734120504
2,990
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする