曜日別特売

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm - WURTH ELEKTRONIK
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7377-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6183899065501910415301
8,320
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする