曜日別特売

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6183899965501910315301
7,400
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする