SAMTEC
同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1m
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:1m●外被色:黒
アズワン品番
65-7398-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61839044
RF174-01SP1-01SP1-1000
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください