Panasonic(パナソニック)
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1200μF 16V dc 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:12.6x10.3mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7046-12
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61839796
16SVPG1200M
¥
202,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください