Panasonic(パナソニック)
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1袋 5個入
仕様
●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61840180
2R5SVT680MX
65-7041-04
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61840189
2R5SVPT680MX
65-6977-38
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください