Panasonic(パナソニック)
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 25V dc 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-6964-58
内容量
1セット(500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61840444
EEHZF1E151P
¥
97,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください