Panasonic(パナソニック)
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 25V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61840444
品番
EEHZF1E151P
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-6964-58