曜日別特売

尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml キャップ付 TYS-120シリーズ

尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml キャップ付 TYS-120シリーズ - ビーエム機器

尿沈渣スピッツチューブ
17x105mm
検査に便利な0.1ml・0.2ml目盛付
移送中でも割れにくい材質なので専用スピッツに入れ替えずに尿沈渣までこれ1本で対応可能
P.Sと遜色ない透明度
様々なメーカーの尿検査装置にも対応
スクリューキャップ付でラックに入れても隣のスピッツに干渉しない形状
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●材質:クリアレン(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:11.5ml
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61841930TYS-1201個(1000本)65-3854-64
26,500
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
61841939TYS-1201セット(4個×1000本)65-3854-65
106,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする