曜日別特売

配線ダクト 2m グレー 1袋 10個入

配線ダクト 2m グレー 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ケーブルダクトは、制御キャビネットへの設置と取り付け用に設計されています。あらかじめ決められたブレークポイントにより、工具不要でバーをバリのない状態で取り外すことができます。プラスチック製ボディ結合リベットにより、を使用してケーブルダクトを簡単に固定することができます リベット設定ツール ケーブルダクトバーには幅広

仕様●幅:25 mm●深さ:80mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●色:グレー●材質:PVC●長さ:2m●スロットタイプ:オープン●シリーズ:CDアズワン品番65-7383-87内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618445743240197
482,000
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする