半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 表面実装 11回転型

半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 表面実装 11回転型 - BOURNS
仕様●実装タイプ:表面実装●回転数:11●定格電力:0.125W●シリーズ:3223Jアズワン品番65-7039-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618458163223J-1-503E
870
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする