曜日別特売

板ナット(四角ナット)ステンレス M4x10x2 SQNT-SUS-4X10X2シリーズ

板ナット(四角ナット)ステンレス M4x10x2 SQNT-SUS-4X10X2シリーズ - コノエ

四角ナットの一種でボルトや小ねじと組み合わせて使う正方形をしたナットです。
通常の六角ナットに比べ、角や間隙に合わせれば押えなくても回転しないため、片手で締めることができます。
溝に固定して回り止めに。

仕様●呼び径:M4×0.7●高さ(mm):2.0●二面幅寸法(mm):10●ナット種類:四角ナット●ねじピッチ(mm):0.7●材質:ステンレス●質量:1400gアズワン品番65-6133-75内容量1個(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
61845920SQNT-SUS-4X10X2-1000P
21,020
取扱い終了
返品不可
¥21,020
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする