MURATA(村田製作所)
非絶縁型DC-DCコンバータ 15.5V dc Output 3A
仕様
●入力電圧範囲:19 → 40 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:15.5V dc●出力電流:3A●定格電力:36W
アズワン品番
65-7217-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61849088
OKI-T/36W-W40P-C
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください