MURATA(村田製作所)
非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 500mA
仕様
●入力電圧範囲:7.5 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:500mA
アズワン品番
65-7217-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61849194
7805SR-C
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください