曜日別特売

微圧計(100Φ) GL10-231シリーズ

微圧計(100Φ) GL10-231シリーズ - 長野計器

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61849429GL10-23165-4317-49
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849438GL10-23165-4317-53
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849447GL10-23165-4317-51
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849456GL10-23165-4317-52
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849465GL10-23165-4317-50
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61849429GL10-23175700714GL10-231 -1~1kPaGL10-231 微圧計 Φ100 GL10 長野計器 75700714微圧計 Φ100 GL10長野計器1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
61849438GL10-23175700705GL10-231 -3kPa~0GL10-231 微圧計 Φ100 GL10 長野計器 75700705微圧計 Φ100 GL10長野計器1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
61849447GL10-23175700696GL10-231 -2kPa~0GL10-231 微圧計 Φ100 GL10 長野計器 75700696微圧計 Φ100 GL10長野計器1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
61849456GL10-23175700687GL10-231 0~3kPaGL10-231 微圧計 Φ100 GL10 長野計器 75700687微圧計 Φ100 GL10長野計器1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
61849465GL10-23175700678GL10-231 0~2kPaGL10-231 微圧計 Φ100 GL10 長野計器 75700678微圧計 Φ100 GL10長野計器1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする