曜日別特売

微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ

微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ - 長野計器微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ - 長野計器

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61849474GL15-13165-4317-70
39,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61849490GL15-13165-4317-74
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849499GL15-13165-4317-72
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849508GL15-13165-4317-71
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849517GL15-13165-4317-73
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61849490GL15-13175700784GL15-131 -3kPa~0GL15-131 微圧計 Φ100 GL15 長野計器 75700784微圧計 Φ100 GL15長野計器1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
61849499GL15-13175700775GL15-131 -2kPa~0GL15-131 微圧計 Φ100 GL15 長野計器 75700775微圧計 Φ100 GL15長野計器1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
61849508GL15-13175700757GL15-131 0~2kPaGL15-131 微圧計 Φ100 GL15 長野計器 75700757微圧計 Φ100 GL15長野計器1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
61849517GL15-13175700766GL15-131 0~3kPaGL15-131 微圧計 Φ100 GL15 長野計器 75700766微圧計 Φ100 GL15長野計器1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする