曜日別特売

表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mm

表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mm - Signal Construct

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット
インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。
LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V
大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61851240SKCD 16114
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする