曜日別特売

表示灯 24V dc 緑 実装ホールサイズ:8mm

表示灯 24V dc 緑 実装ホールサイズ:8mm - OXLEY

Oxley STR501/LH/8 日光下でも見えるシリーズの高輝度緑色背面取り付けインジケータ(取り付け穴 8mm )です。動作電圧 24 V dc でフライングリード終端となっています。IP68等級のシール構造 動作温度及び保管温度: -55 → +100 ℃ 背面取り付けは 8 mm です 視野角: 30 °、60 °、又は 100 ° 終端を取り外さずにシャーシから取り外すことができます

仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STR501アズワン品番65-7249-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61851416STR/501/LH8/24/FL30H/GN
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする