BOURNS
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールド
アズワン品番
65-6949-26
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852159
SRN6028-220M
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください