BOURNS
表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:4mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN4018TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:0
アズワン品番
65-7039-96
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852527
SRN4018TA-4R7M
¥
640
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください