BOURNS
表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39
アズワン品番
65-6978-79
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852746
SRN3015-470M
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください