WURTH ELEKTRONIK
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603
アズワン品番
65-7100-35
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61853069
8231614A
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください