曜日別特売

評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0

評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0 - RECOM

RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー

仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61853184RPM3.3-6.0-EVM-165-7210-44
9,950
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
61853200RPM5.0-6.0-EVM-165-7210-46
9,950
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする