長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
材質
SUS
形状
立形B枠
径(Φmm)
100
接続
G3/8B
精度(%)
±1.6F.S.
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
アズワン品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61854435
AE20-233
JIS
65-4288-04
-0.1~2.5
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61854444
AE20-233
JIS
65-4287-92
-0.1~0.25
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61854460
AE20-233
JIS
65-4287-94
-0.1~0.4
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61854469
AE20-233
JIS
65-4287-97
-0.1~0.6
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61854478
AE20-233
0
65-4288-07
-0.1~2
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61854487
AE20-233
JIS
65-4288-02
-0.1~1
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61854496
AE20-233
JIS
65-4287-89
-0.1~0.1
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください