弁当太郎 二段 バンド付

弁当太郎 二段 バンド付 - 用美(ヤマコー)

ガツンと大盛り 弁当太郎
お手入れしやすい全面塗装!
杉の風合いは残し、お手入れしやすいように仕上げました。
食器洗浄機の使用はできません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
商品の寸法、色、形状は多少

仕様●サイズ(約):上段/18×9×H5cm(内高4cm)、下段/19×10×H5cm(内高4.4cm)●重量(約):200g●容量(約):上段/420mL 、下段/600mL●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国●PP袋入りアズワン品番65-4337-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61858075#89127
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする