曜日別特売

弁当容器 セット

弁当容器 セット - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 セット - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 セット - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 セット - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 セット - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 セット - PackStyle(パックスタイル)

成長が早く、土に還りやすいファルカタ材を使用したエコ容器です。
表面にグラシン紙を貼っており耐油・耐水性があります。
高級感があり和洋中様々なシーンで使用できます。
本体と蓋が一体型のため保管スペースの削減ができ、作業性も良いです。
※耐油・耐水加工をしていますが、場合により漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないで

仕様●サイズ:160×160×42mm●材質:ファルカタ材●重量:51gアズワン品番65-6896-38内容量1ケース(12パック×25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61858084650644
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする